Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281604/152
Cod. Produttore
281604/152
Cod. EAN
4044774574745

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CONTROL
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX CONTROL
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La struttura a più fili assicura flessibilità e facilità di installazione, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando