Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026351
Cod. Produttore
0026351
Cod. EAN
4044773040289

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Trasmissione: Efficiente corrente
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Superficie: Liscia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con quattro conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali e la costruzione accurata assicurano durata nel tempo e prestazioni costanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P