Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026351/50
Cod. Produttore
0026351/50
Cod. EAN
4044774624976

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Protezione: Alta durata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una durata prolungata. La sua costruzione flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura una trasmissione di energia affidabile. OLFLEX CLASSIC FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P