Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026251
Cod. Produttore
0026251
Cod. EAN
4044773042603

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 810 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Protezione meccanica: Alta resistenza
  • Uso: Industriale e automazione
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazioni: Versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con la sua affidabilità e versatilità, è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy