Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026251/300
Cod. Produttore
0026251/300
Cod. EAN
4044774623054

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy