Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026251/250
Cod. Produttore
0026251/250
Cod. EAN
4044775160534

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro le influenze esterne. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy