Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026451
Cod. Produttore
0026451
Cod. EAN
4044773037845

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata nel tempo
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Superficie: ottimizzata per conducibilità
  • Robustezza: alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare un'eccellente conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti, offrendo una soluzione versatile e duratura per il cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp