Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026451/100
Cod. Produttore
0026451/100
Cod. EAN
4044774626642

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali. La sua costruzione offre una resistenza superiore e una flessibilità straordinaria, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp