Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026151/50
Cod. Produttore
0026151/50
Cod. EAN
4044774620725

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tipo cavo: flessibile
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale
  • Protezione: usura e intemperie
  • Applicazioni: dinamiche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e dinamiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione a quattro conduttori da 1,5 mm garantisce una conduzione sicura e affidabile. Con una protezione efficace contro l'usura e le intemperie, OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta ideale per chi cerca durabilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810