Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026151/100
Cod. Produttore
0026151/100
Cod. EAN
4044774620732

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale isolante: PVC
  • Protezione: Robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una robusta protezione e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli OLFLEX CLASSIC FD per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810