Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026151
Cod. Produttore
0026151
Cod. EAN
4044773045369

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Design: versatile e robusto
  • Protezione: non specificata
  • Prestazioni: affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che assicurano durabilità e sicurezza. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è perfetto per chi cerca efficienza e robustezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810