Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312304/50
Cod. Produttore
1312304/50
Cod. EAN
4044774605333

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Serie: CLASSIC 400 P
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo una lunga durata e prestazioni eccellenti. Con una configurazione di 4 conduttori da 1,5 mm², è ideale per una vasta gamma di utilizzi. Il suo design flessibile e robusto lo rende perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una connessione sicura e affidabile in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando