Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312304
Cod. Produttore
1312304
Cod. EAN
4044773083989

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Materiali durevoli
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Uso: Installazioni complesse
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione affidabile e sicura. Con una sezione di 1,5 mm² e quattro conduttori, OLFLEX CLASSIC 400 P è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per installazioni complesse e per l'uso quotidiano.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando