Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123309/1000
Cod. Produttore
1123309/1000
Cod. EAN
4044774600192

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 4G1,5
  • Tensione nominale: 135 V
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: resistente e durevole
  • Installazione: semplice
  • Applicazioni: professionali e industriali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua costruzione è ottimizzata per un'installazione semplice e un funzionamento efficiente. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su una soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch