Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123309/100
Cod. Produttore
1123309/100
Cod. EAN
4044774600161

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC
  • Resistente a oli e agenti chimici
  • Temperatura esercizio: -5 a +70 °C
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione 4G1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. OLFLEX CLASSIC rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch