Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123109/500
Cod. Produttore
1123109/500
Cod. EAN
4044774597096

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Flessibilità: standard
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Normative: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e sicurezza in ogni applicazione. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su una soluzione elettrica che unisce efficienza e affidabilità per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H