Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123109/1000
Cod. Produttore
1123109/1000
Cod. EAN
4044774597102

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Lunga
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali. La configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo un ottimo equilibrio tra flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H