Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136304/50
Cod. Produttore
1136304/50
Cod. EAN
4044774571263

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Struttura: Robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una protezione eccellente contro le interferenze. Con la sua struttura robusta, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta ideale per qualsiasi progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy