Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136304/500
Cod. Produttore
1136304/500
Cod. EAN
4044774571294

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 70 °C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Utilizzo: Industriale/commerciale
  • Normativa: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una struttura robusta e materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti difficili, mantenendo al contempo un'eccellente conducibilità elettrica. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy