Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136304/300
Cod. Produttore
1136304/300
Cod. EAN
4044774571287

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Ottima resistenza meccanica
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design a quattro conduttori da 1,5 mm rende il cavo versatile per diverse esigenze.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy