Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136304/100
Cod. Produttore
1136304/100
Cod. EAN
4044774571270

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Conduttore: Alta qualità
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Lunga
  • Facilità posa: Alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 fili di sezione 1,5 mm² ciascuno. Realizzato con conduttore di alta qualità, garantisce eccellenti prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza, questo cavo si distingue per la sua robustezza e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy