Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119879/100
Cod. Produttore
1119879/100
Cod. EAN
4044777292004

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Colore: nero
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Installazione: professionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 1,5 mm rende questo prodotto ideale per applicazioni versatili in ambito elettrico. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, perfetto per ogni installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero