Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120754/100
Cod. Produttore
1120754/100
Cod. EAN
4044776972709

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 C
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 LT è caratterizzato da quattro conduttori in rame di alta qualità con sezione di 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con fili sottili e flessibili, garantendo ottima conduttività e facilità di posa. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una migliore connessione e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, offrendo prestazioni costanti in diversi ambienti di installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Lt