Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019932/500
Cod. Produttore
10019932/500
Cod. EAN
4044774590134

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità per le tue esigenze elettriche. Con una configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm², è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design versatile e la robustezza di OLFLEX CLASSIC lo rendono un'opzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H