Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135304/200
Cod. Produttore
1135304/200
Cod. EAN
4044777029686

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Serie: CLASSIC 110
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Uso: Ambienti impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione sicura e affidabile. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per installazioni industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e flessibile, è perfetto per l'uso in ambienti impegnativi, assicurando durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy