› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch

Cod. Rexel RR10035070
Cod. Produttore 10035070
Cod. EAN 4044774392028

Informazioni principali

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Superficie trattata
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per installazioni elettriche sicure ed efficienti, offre ottime prestazioni grazie alla classe del conduttore e alle dimensioni AWG ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura un trasporto stabile della corrente elettrica in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch