Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125304/100
Cod. Produttore
1125304/100
Cod. EAN
4044774564760

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Resistenza usura: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione robusta assicura resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di affidabilità e innovazione, perfetto per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento