Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125304
Cod. Produttore
1125304
Cod. EAN
4044773102789

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • 4 conduttori da 1,5 mm²
  • Materiale conduttore alta qualità
  • Superficie ottimizzata
  • Ideale per installazioni elettriche
  • Resistente e duraturo
  • Facile da posare
  • Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e facilità di posa, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento