Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304/50
Cod. Produttore
1119304/50
Cod. EAN
4044774552361

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Duraturo e robusto
  • Applicazioni: Versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali premium che assicurano durabilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 versatile e perfetto per molteplici utilizzi, offrendo una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110