Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304/200
Cod. Produttore
1119304/200
Cod. EAN
4044774552385

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibile e robusto: ideale uso industriale
  • Applicazioni: commerciali e industriali
  • Alta conduzione: efficienza garantita
  • Resistenza: materiali durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica efficiente. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e performante, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110