Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304/1000
Cod. Produttore
1119304/1000
Cod. EAN
4044774552415

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Materiale conduttore: Rame
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e longevità. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per installazioni elettriche sicure e efficienti. Con un design che combina flessibilità e robustezza, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110