Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304
Cod. Produttore
1119304
Cod. EAN
4044773065169

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile
  • Efficienza: ottimale
  • Durata: superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm consente una facile installazione e un'efficienza energetica ottimale. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'affidabilità senza pari nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110