Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304/300
Cod. Produttore
1119304/300
Cod. EAN
4044774552392

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo conduttore: fili multipli
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con quattro conduttori di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili multipli per una maggiore flessibilità e una superficie ottimizzata che assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110