Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120464/100
Cod. Produttore
1120464/100
Cod. EAN
4044774560830

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da quattro fili principali di sezione 1 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una marcatura chiara per un facile riconoscimento e gestione. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura un'ottima resistenza meccanica e protezione contro le sollecitazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Nero 0,6/1Kv