Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0014152/100
Cod. Produttore
0014152/100
Cod. EAN
4044776008057

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una lunga durata. La sua configurazione a 4 conduttori con sezione di 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 H