Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0014152
Cod. Produttore
0014152
Cod. EAN
4044774886336

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in molteplici applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza e durabilità. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 H ideale per installazioni elettriche professionali. Con un design versatile, è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre un collegamento sicuro e stabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 H