Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00354593/300
Cod. Produttore
00354593/300
Cod. EAN
4044774548081

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Protezione: Eccellente
  • Applicazioni: Versatili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 CY ideale per installazioni versatili e sicure. Con un design robusto e flessibile, è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V