Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00354593/100
Cod. Produttore
00354593/100
Cod. EAN
4044774548074

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavi: 4G1,5 mm²
  • Tipo: CY
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: resistente
  • Uso: installazioni elettriche
  • Durata: lunga
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficiente e una protezione ottimale per le tue applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V