Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160663
Cod. Produttore
00160663
Cod. EAN
4044773030082

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G1,5 mm²
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Resistenza: agenti esterni
  • Durata: lunga
  • Applicazione: ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 SY versatile e affidabile, perfetto per l'installazione in ambienti difficili. La robustezza e la flessibilità di questo cavo assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento