Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160663/500
Cod. Produttore
00160663/500
Cod. EAN
4044774545349

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura flessibile e la qualità dei materiali assicurano un'ottima resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. Questo cavo è adatto per il trasporto di energia e per il collegamento di apparecchiature elettriche, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo gravose.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento