Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100654/300
Cod. Produttore
00100654/300
Cod. EAN
4044775069295

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. La sua costruzione robusta garantisce una trasmissione elettrica efficiente, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse installazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC per garantire il massimo delle prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V