Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023229/100
Cod. Produttore
1023229/100
Cod. EAN
4044776547198

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 896 P
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: CHAIN 896 P
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 4 fili di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Chain 896 P