Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027932
Cod. Produttore
1027932
Cod. EAN
4044777657414

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 819 CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 819 CP 4G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali, garantendo flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CHAIN 819 CP 4G1,5 è ideale per ambienti dinamici e movimentati. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Chain 819 Cp