Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026777/100
Cod. Produttore
1026777/100
Cod. EAN
4044776031635

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in catene portacavi. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX CHAIN garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a sollecitazioni meccaniche lo rendono un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy