Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026726
Cod. Produttore
1026726
Cod. EAN
4044775065518

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 4G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 4 conduttori di sezione 1,5 mm². Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni elettriche. Progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e garantire una lunga durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. La superficie del conduttore è curata per assicurare una buona conducibilità e facilità di connessione. Questo cavo è adatto per impieghi in ambito industriale e civile, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Chain 809