Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124643
Cod. Produttore
00124643
Cod. EAN
4044773003734

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Adatto per: uso industriale e commerciale
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Conformità: normative CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. OLFLEX 540 P 4G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 540 P