Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00127643
Cod. Produttore
00127643
Cod. EAN
4044773002096

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 4G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 540 CP 4G1,5 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da quattro conduttori in materiale specifico con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e la composizione accurata lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare un'eccellente conduzione elettrica e resistenza, adattandosi perfettamente a diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 540 Cp