Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00123543/100
Cod. Produttore
00123543/100
Cod. EAN
4044774615806

Informazioni di prodotto

OLFLEX 500 P 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 500 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Con un design versatile, OLFLEX 500 P è disponibile in un colore distintivo che si integra perfettamente in ogni ambiente di lavoro. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 500 P