Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00122033/50
Cod. Produttore
00122033/50
Cod. EAN
4044774576244

Informazioni di prodotto

OLFLEX 450 P 4G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 450 P 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX 450 P ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 450 P