Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012839
Cod. Produttore
0012839
Cod. EAN
4044773001495

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: OLFLEX 440 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con 4 conduttori di rame flessibile, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie stagnata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex 440 P